{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBMT 110304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | SS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 400 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261144 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197708885 | |
Număr producător | 261144 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VBMT 110304 HB7020
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.978 livrabil imediat
10,85 €
4,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
908 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | ușor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Sfărâmător de aşchii | SS | VS | PF | VS |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |