{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TCMT 110204 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 350 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260982 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699787 | |
Număr producător | 260982 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC.T 110204, Categorie: HB7020
La cerere
În stoc
1.545 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.362 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
738 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.037 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.111 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.546 livrabil imediat
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.092 livrabil imediat
7,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întrerupt | continuă | continuă | puternic întreruptă | puternic întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT020 |
Aplicaţia principală | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |