TC.T 110204, Categorie: HB7120-1

Cod articol: 260982 HB7120-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,90 € / buc.
La cerere
În stoc
378 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 110204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7120-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii VM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260982 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818751
Număr producător 260982 HB7120-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TC.T 110204, Categorie: HB7120-1

TC.T 110204, Categorie: HB7120-1

La cerere
În stoc
378 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,48 €
de la 10  Bucăți
7,90 €
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,00 €
de la 10  Bucăți
10,00 €
La cerere
În stoc
812 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,30 €
de la 10  Bucăți
7,75 €
La cerere
În stoc
461 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,76 €
de la 10  Bucăți
9,80 €
La cerere
În stoc
508 livrabil imediat
5,75 €
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
7,45 €
La cerere
În stoc
329 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,48 €
6,72 €
de la 10  Bucăți
7,90 €
5,60 €
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,00 €
8,52 €
de la 10  Bucăți
10,00 €
7,10 €
Numărul de schimbări / tăişuri 3 3 3 3 3 3 3 3
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304
Condiţie de tăiere continuă continuă ușor întreruptă ușor întreruptă uşor întrerupt uşor întrerupt uşor întrerupt uşor întrerupt
Categorie HB7120-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7140-1 HBT130 HBT130 HB7130-2 HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VM VM VM VM MM MM VM VM
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 260 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min 70 m/min - 240 m/min