{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TCMT 110204 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT130 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | MM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 200 m/min | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261012 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257507 | |
Număr producător | 261012 HBT130 |