{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Mute | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Standard | DIN 8024 | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A32X STFCR/L16 | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TC.. 16T3.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 40 mm | |
Decalaj central L3 | 22 mm | |
Zonă fără prindere S | 192 mm | |
Lungimea totală L | 277 mm | |
Lungime activă L1 | 160 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 50 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260921 32/16 | |
EAN / GTIN | 4067263623472 | |
Număr producător | 260921 32/16 |