GARANT Master Mute Bară de alezat 16/11 mm

Cod articol: 260921 16/11
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 8024
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare stânga
Standard DIN 8024
Oscilaţie Amortizat
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16X STFCR/L11
Unghi de reglare κ 90 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 1102..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 20 mm
Decalaj central L3 11 mm
Zonă fără prindere S 96 mm
Lungimea totală L 150 mm
Lungime activă L1 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 38
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260921 16/11
EAN / GTIN 4067263623441
Număr producător 260921 16/11

Descriere

Execuţie:

Coadă rotundă fără suprafaţă de prindere.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături