{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Mute | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Standard | DIN 8024 | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A25X STFCR/L11 | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TC.. 1102.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 32 mm | |
Decalaj central L3 | 17 mm | |
Zonă fără prindere S | 155 mm | |
Lungimea totală L | 222 mm | |
Lungime activă L1 | 125 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 47 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260921 25/11 | |
EAN / GTIN | 4067263623465 | |
Număr producător | 260921 25/11 | |
Producător | MAQ AB, Stenhuggarvagen 1, 132 38 SALTSJO-BOO, Sverige |