GARANT Master Mute Bară de alezat 20/11 mm

Cod articol: 260920 20/11
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Standard: DIN 8024
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
⌀ cozii Ds 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN 8024
Oscilaţie Amortizat
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A20X STFCR/L11
Unghi de reglare κ 90 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 1102..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm
Decalaj central L3 13 mm
Zonă fără prindere S 120 mm
Lungimea totală L 177 mm
Lungime activă L1 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 47
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260920 20/11
EAN / GTIN 4067263623151
Număr producător 260920 20/11

Descriere

Execuţie:

Coadă rotundă fără suprafaţă de prindere.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături