DC.T 11T302, Categorie: HB7120-1

Cod articol: 260458 HB7120-1
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,70 € / buc.
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T302
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7120-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii VM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260458 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197817327
Număr producător 260458 HB7120-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


DC.T 11T302, Categorie: HB7120-1

DC.T 11T302, Categorie: HB7120-1

La cerere
În stoc
405 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,64 €
de la 10  Bucăți
9,70 €
La cerere
În stoc
1.867 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,64 €
8,22 €
de la 10  Bucăți
9,70 €
6,85 €
La cerere
În stoc
1.568 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,64 €
de la 10  Bucăți
9,70 €
La cerere
În stoc
686 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,40 €
de la 10  Bucăți
9,50 €
La cerere
În stoc
925 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,64 €
8,22 €
de la 10  Bucăți
9,70 €
6,85 €
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat
7,00 €
La cerere
În stoc
1.229 livrabil imediat
7,00 €
La cerere
În stoc
693 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,64 €
8,22 €
de la 10  Bucăți
9,70 €
6,85 €
Rază la colţ 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura
Condiţie de tăiere continuă uşor întreruptă continuă ușor întreruptă puternic întreruptă uşor întrerupt uşor întrerupt uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii VM SM SM VM SM PM MM XUM
Aplicaţia principală M P P M P P MF UNI
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 260 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min 50 m/min - 200 m/min 35 m/min - 230 m/min