{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T302 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 350 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260458 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699718 | |
Număr producător | 260458 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T302, Categorie: HB7020
La cerere
În stoc
1.033 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
746 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
430 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.033 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
649 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 3,3 mm |
Categorie | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HBT130 | HB730-1 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,12 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |