{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T302 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7035-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 320 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260458 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874146 | |
Număr producător | 260458 HB7035-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T302, Categorie: HB7035-1
La cerere
În stoc
975 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.897 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.568 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
686 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
415 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.229 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
703 livrabil imediat
|
|
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | uşor întreruptă | continuă | ușor întreruptă | continuă | uşor întrerupt | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Sfărâmător de aşchii | SM | SM | SM | VM | VM | PM | MM | XUM |
Aplicaţia principală | P | P | P | M | M | P | MF | UNI |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 35 m/min - 230 m/min |