{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA6525 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | MQ | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 140 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260386 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664589258 | |
Număr producător | TJV01897 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T304, Categorie: CA6525
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat
11,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.316 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.118 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.214 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.548 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
907 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.428 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.259 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.614 livrabil imediat
|
|
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură |
Sfărâmător de aşchii | MQ | SS | SS | VS | VS | SS | PF | M | VS |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | P | P | M | M | P | P | MF | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 140 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |