DC.T 11T304 CCX

Cod articol: 260386 CCX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,08 € / buc.
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT11T304
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie CCX
    Materialul sculei Metaloceramice
    Strat de acoperire acoperit
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii PP
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 1 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 370 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260386 CCX
    EAN / GTIN 4960664911585

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături