{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | SW05 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | Ti | |
Condiţie de tăiere | continuu | |
Sfărâmător de aşchii | MQ | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 40 m/min - 100 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260386 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629619 | |
Număr producător | TWH01897 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |