DC.T 070202 HB7315-1

Cod articol: 260351 HB7315-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,50 € / buc.
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT 070202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7315-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AF
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260351 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769857
Număr producător 260351 HB7315-1