DC.T 070202, Categorie: HB7020

Cod articol: 260351 HB7020
Reducere
9,96 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,08 € 9,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,90 € 8,30 € / buc.
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 070202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SS
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260351 HB7020
EAN / GTIN 4045197699411
Număr producător 260351 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


DC.T 070202, Categorie: HB7020

DC.T 070202, Categorie: HB7020

La cerere
În stoc
337 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
7,08 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
5,90 €
La cerere
În stoc
1.026 livrabil imediat
6,35 €
Codificare finisare / degroşare Finisare Degroşare-finisare
Materialul sculei Carbura Carbura
Condiţie de tăiere uşor întreruptă uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm
Categorie HB7020 HBT020
Aplicaţia principală P P
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 330 m/min