{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 070202 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7130-2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | VS | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 270 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260351 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750206 | |
Număr producător | 260351 HB7130-2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DC.T 070202, Categorie: HB7130-2
La cerere
În stoc
736 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
6,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | ușor întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Sfărâmător de aşchii | VS | VS | M |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot |