Cuţit de strunjit 16/11 mm

Cod articol: 260300 16/11
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare neutru
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDNCN 1616H11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 8 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 16 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 3
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 62,5 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260300 16/11
EAN / GTIN 4045197878250
Număr producător 260300 16/11