{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SDNCN 2020K11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 11T3.. | |
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre | 10 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre | 20 mm | |
Lungimea totală L a suporturilor neutre | 125 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 2 | |
Portplăcuţă | 269005 3 | |
şurub pentru portplăcuţă | 269013 2 | |
Unghi de reglare κ | 62,5 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260300 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197878267 | |
Număr producător | 260300 20/11 |