Cuţit de strunjit 25/11 mm

Cod articol: 260300 25/11
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDNCN 2525M11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 12,5 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 25 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 3
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 62,5 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260300 25/11
EAN / GTIN 4045197878274
Număr producător 260300 25/11