{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060204 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT130 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | MF | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | MM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 200 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260210 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256968 | |
Număr producător | 260210 HBT130 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CCMT 060204, Categorie: HBT130
La cerere
În stoc
1.192 livrabil imediat
5,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.083 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
699 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întreruptă | continuă |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min |