Inserție rotativă indexabilă cu prelucrare medie CCMT 060204/50

Cod articol: GG2647 060204/50
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (2,65 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HBT130
Sfărâmător de aşchii MM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 2 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 mm/min - 135 mm/min
Conţinut 260210 HBT130
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT060204
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2647 060204/50
EAN / GTIN 4067263096245
Număr producător GG2647 060204/50

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături