CCMT 060204, Categorie: HBT020

Cod articol: 260210 HBT020
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
587 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBT020
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii PM
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,12 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 280 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260210 HBT020
EAN / GTIN 4062406256975
Număr producător 260210 HBT020

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CCMT 060204, Categorie: HBT020

CCMT 060204, Categorie: HBT020

La cerere
În stoc
587 livrabil imediat
5,40 €
La cerere
În stoc
2.152 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,70 €
6,18 €
de la 10  Bucăți
7,25 €
5,15 €
La cerere
În stoc
2.280 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,70 €
de la 10  Bucăți
7,25 €
La cerere
În stoc
2.098 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,70 €
6,18 €
de la 10  Bucăți
7,25 €
5,15 €
La cerere
În stoc
506 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,78 €
de la 10  Bucăți
8,15 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 2 2 2 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare
Materialul sculei Carbura Carbură Carbură Carbură Carbura
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,4 mm - 2 mm
Sfărâmător de aşchii PM SM SM SM WSM
Avans f 0,12 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,15 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 280 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min