CC.T 060202 HB7310

Cod articol: 260140 HB7310

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,70 € / buc.
La cerere
În stoc
615 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7310
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AM
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 350 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260140 HB7310
EAN / GTIN 4045197667649
Număr producător 260140 HB7310

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
continu
 
Umiditate maximă