Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire CCGT 060202/50

Cod articol: GG2671 060202/50
Setați prețul 50 buc. (5,90 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7310
Sfărâmător de aşchii AM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,15 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 250 mm/min - 600 mm/min
Conţinut 260140 HB7310
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT060202
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2671 060202/50
EAN / GTIN 4067263097709
Număr producător GG2671 060202/50

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături