CCMT 09T308 Wiper, Categorie: PR1725

Cod articol: 260100 PR1725
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,43 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,20 € / buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1725
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală M
Aplicaţie secundară P
Condiţie de tăiere ușor întrerupt
Sfărâmător de aşchii WP
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 200 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 50 m/min - 150 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260100 PR1725
EAN / GTIN 4960664890729

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CCMT 09T308 Wiper, Categorie: PR1725

CCMT 09T308 Wiper, Categorie: PR1725

La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
13,43 €
de la 10  Bucăți
11,20 €
La cerere
În stoc
897 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,78 €
de la 10  Bucăți
8,15 €
La cerere
În stoc
1.173 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Categorie PR1725 HB7140-1 HB7130-2
Sfărâmător de aşchii WP VS VS
Avans f 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Aplicaţia principală M M M
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 200 m/min 70 m/min - 260 m/min 80 m/min - 270 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire