{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA125P | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | WP | |
Toleranz | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,07 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 90 m/min - 180 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260100 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664017515 |