Există o alternativă la acest produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 09T308, pentru prelucrare de finisare, Wiper, Categorie: CA515

Cod articol: 260100 CA515
Reducere
11,20 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA515
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii WP
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 m/min - 380 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260100 CA515
EAN / GTIN 4960664753239
Număr producător TAB00513

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 09T308, pentru prelucrare de finisare, Wiper, Categorie: CA515

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 09T308, pentru prelucrare de finisare, Wiper, Categorie: CA515

La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
11,20 €
6,55 €
La cerere
În stoc
523 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T308 CCMT 09T308
Codificare finisare / degroşare Finisare Degroşare-finisare
Categorie CA515 HB7010-1
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 m/min - 380 m/min 150 m/min - 500 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire
Toleranță M MF