{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T302 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | ușor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | HQ | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 330 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260096 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878192 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CC.T 09T302, Categorie: CA025P
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
858 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm |
Sfărâmător de aşchii | HQ | SS | WSS |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,05 mm/rot - 2,5 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | P |
Toleranță | M | MF | MF |