CC.T 09T302, Categorie: HB7020

Cod articol: 260056 HB7020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,30 € / buc.
La cerere
În stoc
908 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T302
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii SS
Toleranță MF
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 2,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260056 HB7020
EAN / GTIN 4045197699299
Număr producător 260056 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CC.T 09T302, Categorie: HB7020

CC.T 09T302, Categorie: HB7020

La cerere
În stoc
908 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,96 €
de la 10  Bucăți
8,30 €
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,22 €
de la 10  Bucăți
9,35 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 09T302 CCMT 09T302
Materialul sculei Carbura Carbura
Condiţie de tăiere uşor întrerupt uşor întreruptă
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 1 mm
Sfărâmător de aşchii SS WSS
Aplicaţia principală P P