{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T302 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7415-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | S | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | TIS | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 110 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260056 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749545 | |
Număr producător | 260056 HB7415-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CC.T 09T302, Categorie: HB7415-1
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
595 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare | Finisare |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Aplicaţia principală | S | P | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 110 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min |