CC.T 09T302, Categorie: CA115P

Cod articol: 260096 CA115P
Produs nou
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,35 € / buc.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT09T302-HQ CA115P
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA115P
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii HQ
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 270 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260096 CA115P
EAN / GTIN 4960664045402