CCMT 060202 Wiper, Categorie: PV720

Cod articol: 260093 PV720
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie PV720
Materialul sculei Metaloceramice
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii WP
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 270 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260093 PV720
EAN / GTIN 4960664753703
Număr producător TLD01525

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CCMT 060202 Wiper, Categorie: PV720

CCMT 060202 Wiper, Categorie: PV720

La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
8,43 €
La cerere
În stoc
535 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
6,66 €
de la 10  Bucăți
5,55 €
Rază la colţ 0,2 mm 0,2 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060202 CCMT 060202
Codificare finisare / degroşare Finisare Finisare
Condiţie de tăiere continuă continuu
Sfărâmător de aşchii WP SS
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Toleranță M MF