CC.T 060202 CU7010

Cod articol: 260050 CU7010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,54 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,45 € / buc.
La cerere
În stoc
956 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060202
    Rază la colţ 0,2 mm
    Categorie CU7010
    Materialul sculei Metaloceramice
    Strat de acoperire neacoperit
    Aplicaţia principală P
    Aplicaţie secundară M
    Condiţie de tăiere continuu
    Sfărâmător de aşchii SS
    Toleranţă MF
    Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 210 m/min
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 80 m/min - 140 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260050 CU7010
    EAN / GTIN 4045197666789
    Număr producător 260050 CU7010

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    Uni
     
    continu
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături