{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060202 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VS | |
Toleranță | MF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 260 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260050 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818942 | |
Număr producător | 260050 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CC.T 060202, Categorie: HB7140-1
La cerere
În stoc
760 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
514 livrabil imediat
5,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
496 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură |
Sfărâmător de aşchii | VS | MF | VS |
Aplicaţia principală | M | MF | M |