{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060202 | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | PR1725 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Aplicaţia principală | M | |
Aplicaţie secundară | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | WP | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 200 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 50 m/min - 150 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260093 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890590 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 060202 Wiper, Categorie: PR1725
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
680 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
494 livrabil imediat
5,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
484 livrabil imediat
|
|
Rază la colţ | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | M | MF | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |