Bară de strunjit din oţel 8/06 mm

Cod articol: 260033 8/06
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A08H SCLCR/L06
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 10 mm
Decalaj central L3 6 mm
Înălțime de strângere L2 7 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260033 8/06
EAN / GTIN 4045197652300
Număr producător 260033 8/06