{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A0810J SCLCR/L06 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 11 mm | |
Decalaj central L3 | 6 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 9 mm | |
Lăţime gât L4 | 8 mm | |
Lungime cap L1 | 27 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260033 0810/06 | |
EAN / GTIN | 4045197979049 | |
Număr producător | 260033 0810/06 |