Bară de strunjit din oţel, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 10/06mm

Cod articol: 260033 10/06
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 10 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A10K SCLCR/L06
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 12 mm
Decalaj central L3 7 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260033 10/06
EAN / GTIN 4045197652317
Număr producător 260033 10/06