GARANT Master Turn Bară de alezat din oţel, cu spiră 25/12 mm

Cod articol: 260031 25/12
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master
⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R SCLCR/L12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 27 mm
Decalaj central L3 13,5 mm
Înălțime de strângere L2 23 mm
Lungime cap L1 43 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 9
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260031 25/12
EAN / GTIN 4062406576752
Număr producător 260031 25/12

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături