Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 20/09mm

Cod articol: 260022 20/09
Reducere
271,92 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 20 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH20R SCLCR/L09
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 23 mm
Decalaj central L3 13 mm
Înălțime de strângere L2 18 mm
Lungimea totală L 200 mm
Lungime activă L1 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260022 20/09
EAN / GTIN 4045197652065
Număr producător 260022 20/09

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 20/09mm

Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 20/09mm

La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
271,92 €
209,00 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
187,46 €
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
218,36 €
153,00 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
192,61 €
139,00 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
790,01 €
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
129,78 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
793,10 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
284,28 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
284,28 €
199,00 €
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
134,93 €
97,50 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
146,78 €
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
271,92 €
200,00 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
284,28 €
211,00 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
394,49 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
197,76 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
192,61 €
141,00 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
134,93 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
172,53 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
793,10 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
167,89 €
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
960,99 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
960,99 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
965,11 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
190,55 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
180,25 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
190,55 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
194,67 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
206,00 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
206,00 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
193,64 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
499,00 €
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
499,00 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
499,00 €
Lungimea totală L 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 177 mm 177 mm 177 mm
Răcire interioară da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
⌀ cozii Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Decalaj central L3 13 mm 13 mm 16 mm 13 mm 12 mm 13 mm 13,1 mm 14,5 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 4,6 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 14 mm 2 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12,5 mm 13 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 11 mm 13 mm 11,1 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Tip produs Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară Bară pentru strunjire interioară