Bară de strunjit din carbură 5/03 mm

Cod articol: 260017 5/03
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 5 mm
    Mărimea plăcuţei 3 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport E05H SCLCR/L03
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0301..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 6 mm
    Decalaj central L3 3 mm
    Înălțime de strângere L2 4,8 mm
    Lungime cap L1 10 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 19
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260017 5/03
    EAN / GTIN 4045197651860
    Număr producător 260017 5/03

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături