Cuţit de strunjit 10/06 mm

Cod articol: 260015 10/06
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 10 mm
    Mărimea plăcuţei 6 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Standard DIN ISO 5610
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport SCACR/L 1010M06
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
    Lăţimea funcţională L4 10 mm
    Lungime cap L1 10 mm
    Lungimea totală L 150 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269021 1
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260015 10/06
    EAN / GTIN 4045197797599
    Număr producător 260015 10/06

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături