{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 8 mm | |
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SCACR/L 0808M06 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 8 mm | |
Lungime cap L1 | 8 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269021 1 | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260015 8/06 | |
EAN / GTIN | 4045197797582 | |
Număr producător | 260015 8/06 |