Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 8/06mm

Cod articol: 260005 8/06
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 8 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCRCR/L 0808D06
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
Lăţimea funcţională L4 9 mm
Lungime cap L1 10 mm
Lungimea totală L 60 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260005 8/06
EAN / GTIN 4045197772558
Număr producător 260005 8/06