Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 25/12mm

Cod articol: 260005 25/12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCRCR/L 2525M12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 27 mm
Lungime cap L1 20 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 16
Portplăcuţă 269005 6
şurub pentru portplăcuţă 269013 5
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260005 25/12
EAN / GTIN 4045197772626
Număr producător 260005 25/12