Cuţit de strunjit 12/09 mm

Cod articol: 260005 12/09
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 12 mm
    Mărimea plăcuţei 9 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport SCRCR/L 1212F09
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
    Lăţimea funcţională L4 13 mm
    Lungime cap L1 15 mm
    Lungimea totală L 80 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
    Unghi de reglare κ 75 grad
    Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 260005 12/09
    EAN / GTIN 4045197772572
    Număr producător 260005 12/09

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături