Cuţit de strunjit 20/09 mm

Cod articol: 260001 20/09
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCSCR/L 2020K09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 22 mm
Lungimea totală L 126 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 1
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260001 20/09
EAN / GTIN 4045197929266
Număr producător 260001 20/09

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături