{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 8 mm | |
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SCSCR/L 0808D06 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 10 mm | |
Lungime cap L1 | 12 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 22 | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260001 8/06 | |
EAN / GTIN | 4045197929204 | |
Număr producător | 260001 8/06 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |