Cuţit de strunjit 12/09 mm

Cod articol: 260001 12/09
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCSCR/L 1212F09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 19 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260001 12/09
EAN / GTIN 4045197929242

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Veľkosť stopky / doštičky Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături